CHF 33.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.65inkl. MwSt
100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 33.90 | - |
10+ | CHF 17.40 | 48.67% |
50+ | CHF 11.90 | 64.90% |
100+ | CHF 8.80 | 74.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | A |
Bezeichnung | V-75A |
Schaftdurchmesser | 75 mm |
Material | FKM |
Compound | 514402 |
Wellendurchmesserbereich | 73 - 78 mm |
Temperatur | von -25 bis 200 °C |
d | 67 mm |
d1 | 73 - 78 mm |
C | 6 mm |
A | 6.8 mm |
B | 11 mm |
d2 (max) | d1 + 4 mm |
B1 | 9.0 ± 1.2 mm |
d3 (min) | d1 + 18 mm |
Lagernachbearbeitung | Nein |
Farbe | Braun |
Rückenform | Flache Rückseite |