CHF 54.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 59.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 54.80 | - |
10+ | CHF 27.90 | 49.09% |
50+ | CHF 18.80 | 65.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | S |
Bezeichnung | V-70S |
Schaftdurchmesser | 70 mm |
Material | FKM |
Compound | 514402 |
Wellendurchmesserbereich | 68 - 73 mm |
Temperatur | von -25 bis 200 °C |
d | 63 mm |
d1 | 68 - 73 mm |
C | 6 mm |
A | 11.3 mm |
B | 15.5 mm |
d2 (max) | d1+ 4 mm |
B1 | 13.5 ± 1.2 mm |
d3 (min) | d1+18 mm |
Lagernachbearbeitung | Nein |
Farbe | Braun |
Rückenform | Abschrägung zurück |