ERIKS

ERIKS V-ring FKM 514402 V-6A

  • ERIKS:10014074
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Der ERIKS V-Ring Typ A mit flachem Rücken dient als drucklose Axialwellendichtung. Dieses Produkt hat eine relativ kurze Einbaulänge. Es wird in Ihrer Anwendung mit etwas Dehnung um die Welle geklemmt. Die flexible Dichtlippe dichtet dann gegen eine senkrecht zur Welle verlaufende Lauffläche ab. Der V-Ring Typ A verhindert das Eindringen von Schmutz, Staub und Spritzwasser in die Konstruktion.

Diese V-Ring-Dichtung ist in EPDM, FKM, HNBR und NBR erhältlich. Bitte beachten Sie, dass NBR nicht gegen UV-Strahlung und Ozon beständig ist.

Interessieren Sie sich für ein kleineres Produkt? Wählen Sie dann den ERIKS V-Ring Typ L. Wenn Sie eine größere Dichtung benötigen, wählen Sie Typ S oder E.

Zur Liste hinzufügen

CHF 3.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.89inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.60

-

10+

CHF 2.20

38.89%

50+

CHF 1.75

51.39%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Typ
A
Bezeichnung
V-6A
Schaftdurchmesser
6 mm
Material
FKM
Compound
514402
Wellendurchmesserbereich
5.5 - 6.5 mm
Temperatur
von -25 bis 200 °C
d
5 mm
d1
5.5 - 6.5 mm
C
2 mm
A
2.4 mm
B
3.7 mm
d2 (max)
d1 + 1 mm
B1
3.0 ± 0.4 mm
d3 (min)
d1 + 6 mm
Lagernachbearbeitung
Nein
Farbe
Braun
Rückenform
Flache Rückseite