CHF 15.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.10 | - |
10+ | CHF 7.90 | 47.68% |
50+ | CHF 5.55 | 63.25% |
100+ | CHF 4.20 | 72.19% |
500+ | CHF 3.70 | 75.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | S |
Bezeichnung | V-5S |
Schaftdurchmesser | 5 mm |
Material | FKM |
Compound | 514402 |
Wellendurchmesserbereich | 4.5 - 5.5 mm |
Temperatur | von -25 bis 200 °C |
d | 4 mm |
d1 | 4.5 - 5.5 mm |
C | 2 mm |
A | 3.9 mm |
B | 5.2 mm |
d2 (max) | d1+ 1 mm |
B1 | 4.5 ± 0.4 mm |
d3 (min) | d1+ 6 mm |
Lagernachbearbeitung | Nein |
Farbe | Braun |
Rückenform | Abschrägung zurück |