CHF 20.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.62inkl. MwSt
148 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.00 | - |
10+ | CHF 10.40 | 48.00% |
50+ | CHF 7.20 | 64.00% |
100+ | CHF 5.40 | 73.00% |
500+ | CHF 4.75 | 76.25% |
1000+ | CHF 4.30 | 78.50% |
5000+ | CHF 3.75 | 81.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | A |
Bezeichnung | V-55A |
Schaftdurchmesser | 55 mm |
Material | FKM |
Compound | 514402 |
Wellendurchmesserbereich | 53 - 58 mm |
Temperatur | von -25 bis 200 °C |
d | 49 mm |
d1 | 53 - 58 mm |
C | 5 mm |
A | 5.5 mm |
B | 9 mm |
d2 (max) | d1 + 3 mm |
B1 | 7.0 ± 1.0 mm |
d3 (min) | d1 + 15 mm |
Lagernachbearbeitung | Nein |
Farbe | Braun |
Rückenform | Flache Rückseite |