CHF 17.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | S |
Bezeichnung | V-38S |
Schaftdurchmesser | 38 mm |
Material | FKM |
Compound | 514402 |
Wellendurchmesserbereich | 36 - 38 mm |
Temperatur | von -25 bis 200 °C |
d | 34 mm |
d1 | 36 - 38 mm |
C | 4 mm |
A | 7.9 mm |
B | 10.5 mm |
d2 (max) | d1+ 3 mm |
B1 | 9.0 ± 0.8 mm |
d3 (min) | d1+12 mm |
Lagernachbearbeitung | Nein |
Farbe | Braun |
Rückenform | Abschrägung zurück |