CHF 10.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.10 | - |
10+ | CHF 5.50 | 45.54% |
50+ | CHF 3.80 | 62.38% |
100+ | CHF 2.95 | 70.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | A |
Bezeichnung | V-32A |
Schaftdurchmesser | 32 mm |
Material | FKM |
Compound | 514402 |
Wellendurchmesserbereich | 31 - 33 mm |
Temperatur | von -25 bis 200 °C |
d | 29 mm |
d1 | 31 - 33 mm |
C | 4 mm |
A | 4.7 mm |
B | 7.5 mm |
d2 (max) | d1 + 3 mm |
B1 | 6.0 ± 0.8 mm |
d3 (min) | d1 + 12 mm |
Lagernachbearbeitung | Nein |
Farbe | Braun |
Rückenform | Flache Rückseite |