CHF 11.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.00inkl. MwSt
56 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.10 | - |
10+ | CHF 5.90 | 46.85% |
50+ | CHF 4.15 | 62.61% |
100+ | CHF 3.15 | 71.62% |
500+ | CHF 2.80 | 74.77% |
1000+ | CHF 2.40 | 78.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | S |
Bezeichnung | V-30S |
Schaftdurchmesser | 30 mm |
Material | FKM |
Compound | 514402 |
Wellendurchmesserbereich | 29 - 31 mm |
Temperatur | von -25 bis 200 °C |
d | 27 mm |
d1 | 29 - 31 mm |
C | 4 mm |
A | 7.9 mm |
B | 10.5 mm |
d2 (max) | d1+ 3 mm |
B1 | 9.0 ± 0.8 mm |
d3 (min) | d1+12 mm |
Lagernachbearbeitung | Nein |
Farbe | Braun |
Rückenform | Abschrägung zurück |