CHF 381.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 412.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 381.50 | - |
10+ | CHF 286.00 | 25.03% |
50+ | CHF 229.00 | 39.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | A |
Bezeichnung | V-300A |
Schaftdurchmesser | 300 mm |
Material | FKM |
Compound | 514402 |
Wellendurchmesserbereich | 290 - 310 mm |
Temperatur | von -25 bis 200 °C |
d | 270 mm |
d1 | 290 - 310 mm |
C | 15 mm |
A | 14.3 mm |
B | 25 mm |
d2 (max) | d1 + 10 mm |
B1 | 20.0 ± 4.0 mm |
d3 (min) | d1 + 45 mm |
Lagernachbearbeitung | Nein |
Farbe | Braun |
Rückenform | Flache Rückseite |