ERIKS

ERIKS V-ring FKM 514402 V-25S

  • ERIKS:10014043
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Der ERIKS V-Ring Typ S mit schrägem Rücken dient als drucklose Axialwellendichtung. Diese Dichtung wird in Ihrer Anwendung mit etwas Dehnung um die Welle geklemmt. Die flexible Dichtlippe dichtet dann gegen eine senkrecht zur Welle verlaufende Lauffläche ab. Dieses Produkt verhindert, dass Schmutz, Staub und Spritzwasser in Ihre Konstruktion eindringen. Im Vergleich zu einem geraden Rücken sorgt ein abgeschrägter Rücken für eine etwas stärkere Klemmung auf der Welle.

Diese V-Ring-Dichtung ist in CR, EPDM, FKM und NBR erhältlich. Bitte beachten Sie, dass NBR nicht gegen UV-Strahlung und Ozon beständig ist. Wenn diese V-Ring-Dichtung im Freien verwendet werden soll, ist es besser, einen anderen Werkstoff zu wählen.

Interessieren Sie sich für ein kleineres Produkt? Wählen Sie dann den ERIKS V-Ring Typ A oder L. Wenn Sie aber eine extrem große Dichtung benötigen, ist Typ E eine gute Wahl.

Zur Liste hinzufügen

CHF 9.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.59inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Typ
S
Bezeichnung
V-25S
Schaftdurchmesser
25 mm
Material
FKM
Compound
514402
Wellendurchmesserbereich
24 - 27 mm
Temperatur
von -25 bis 200 °C
d
22 mm
d1
24 - 27 mm
C
4 mm
A
7.9 mm
B
10.5 mm
d2 (max)
d1+ 2 mm
B1
9.0 ± 0.8 mm
d3 (min)
d1+12 mm
Lagernachbearbeitung
Nein
Farbe
Braun
Rückenform
Abschrägung zurück