CHF 11.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.00inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.10 | - |
10+ | CHF 5.90 | 46.85% |
50+ | CHF 4.15 | 62.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | A |
Bezeichnung | V-22A |
Schaftdurchmesser | 22 mm |
Material | FKM |
Compound | 514402 |
Wellendurchmesserbereich | 21 - 24 mm |
Temperatur | von -25 bis 200 °C |
d | 20 mm |
d1 | 21 - 24 mm |
C | 4 mm |
A | 4.7 mm |
B | 7.5 mm |
d2 (max) | d1 + 2 mm |
B1 | 6.0 ± 0.8 mm |
d3 (min) | d1 + 12 mm |
Lagernachbearbeitung | Nein |
Farbe | Braun |
Rückenform | Flache Rückseite |