ERIKS

ERIKS V-ring FKM 514402 V-200L

  • ERIKS:11161720
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Der ERIKS V-Ring Typ L mit flachem Rücken dient als drucklose Axialwellendichtung. Diese Dichtung wird mit etwas Dehnung um die Welle geklemmt. Die flexible Dichtlippe dichtet gegen eine senkrecht zur Welle verlaufende Lauffläche ab. Dabei verhindert diese V-Ring-Dichtung das Eindringen von Schmutz, Staub und Spritzwasser in die Konstruktion. Dieses Produkt hat eine geringe Einbaulänge und ist daher für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot geeignet.

Diese V-Ring-Dichtung ist in FKM und NBR erhältlich. Bitte beachten Sie, dass NBR nicht gegen UV-Strahlung und Ozon beständig ist.

Interessieren Sie sich für ein größeres Produkt? Wählen Sie dann den ERIKS V-Ring Typ A oder E. Wenn Ihre Anwendung unter schweren Bedingungen stattfindet, ist Typ E eine gute Wahl.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Typ
L
Bezeichnung
V-200L
Schaftdurchmesser
200 mm
Material
FKM
Compound
514402
Wellendurchmesserbereich
195 - 210 mm
Temperatur
von -25 bis 200 °C
d
182 mm
d1
195 - 210 mm
C
6.5 mm
A
6 mm
B
10.5 mm
d2 (max)
d1 + 5 mm
B1
8.0 ± 1.5 mm
d3 (min)
d1 + 20 mm
Lagernachbearbeitung
Nein
Farbe
Braun
Rückenform
Flache Rückseite