CHF 115.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 124.86inkl. MwSt
40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 115.50 | - |
10+ | CHF 77.20 | 33.16% |
50+ | CHF 58.20 | 49.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | A |
Bezeichnung | V-190A |
Schaftdurchmesser | 190 mm |
Material | FKM |
Compound | 514402 |
Wellendurchmesserbereich | 185 - 195 mm |
Temperatur | von -25 bis 200 °C |
d | 171 mm |
d1 | 185 - 195 mm |
C | 8 mm |
A | 9 mm |
B | 14.5 mm |
d2 (max) | d1 + 5 mm |
B1 | 12.0 ± 1.8 mm |
d3 (min) | d1 + 24 mm |
Lagernachbearbeitung | Nein |
Farbe | Braun |
Rückenform | Flache Rückseite |