CHF 143.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 155.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | S |
Bezeichnung | V-180S |
Schaftdurchmesser | 180 mm |
Material | FKM |
Compound | 514402 |
Wellendurchmesserbereich | 175 - 185 mm |
Temperatur | von -25 bis 200 °C |
d | 162 mm |
d1 | 175 - 185 mm |
C | 8 mm |
A | 15 mm |
B | 20.5 mm |
d2 (max) | d1+ 5 mm |
B1 | 18.0 ± 1.8 mm |
d3 (min) | d1+24 mm |
Lagernachbearbeitung | Nein |
Farbe | Braun |
Rückenform | Abschrägung zurück |