ERIKS

ERIKS V-ring FKM 514402 V-170A

  • ERIKS:10014109
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Der ERIKS V-Ring Typ A mit flachem Rücken dient als drucklose Axialwellendichtung. Dieses Produkt hat eine relativ kurze Einbaulänge. Es wird in Ihrer Anwendung mit etwas Dehnung um die Welle geklemmt. Die flexible Dichtlippe dichtet dann gegen eine senkrecht zur Welle verlaufende Lauffläche ab. Der V-Ring Typ A verhindert das Eindringen von Schmutz, Staub und Spritzwasser in die Konstruktion.

Diese V-Ring-Dichtung ist in EPDM, FKM, HNBR und NBR erhältlich. Bitte beachten Sie, dass NBR nicht gegen UV-Strahlung und Ozon beständig ist.

Interessieren Sie sich für ein kleineres Produkt? Wählen Sie dann den ERIKS V-Ring Typ L. Wenn Sie eine größere Dichtung benötigen, wählen Sie Typ S oder E.

Zur Liste hinzufügen

CHF 139.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 150.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 139.00

-

10+

CHF 69.90

49.71%

50+

CHF 46.80

66.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Typ
A
Bezeichnung
V-170A
Schaftdurchmesser
170 mm
Material
FKM
Compound
514402
Wellendurchmesserbereich
165 - 175 mm
Temperatur
von -25 bis 200 °C
d
153 mm
d1
165 - 175 mm
C
8 mm
A
9 mm
B
14.5 mm
d2 (max)
d1 + 5 mm
B1
12.0 ± 1.8 mm
d3 (min)
d1 + 24 mm
Rückenform
Flache Rückseite