CHF 3.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.22inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.90 | - |
10+ | CHF 2.40 | 38.46% |
50+ | CHF 1.85 | 52.56% |
100+ | CHF 1.40 | 64.10% |
500+ | CHF 1.20 | 69.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | A |
Bezeichnung | V-16A |
Schaftdurchmesser | 16 mm |
Material | FKM |
Compound | 514402 |
Wellendurchmesserbereich | 15.5 - 17.5 mm |
Temperatur | von -25 bis 200 °C |
d | 14 mm |
d1 | 15.5 - 17.5 mm |
C | 3 mm |
A | 3.4 mm |
B | 5.5 mm |
d2 (max) | d1 + 2 mm |
B1 | 4.5 ± 0.6 mm |
d3 (min) | d1 + 9 mm |
Lagernachbearbeitung | Nein |
Farbe | Braun |
Rückenform | Flache Rückseite |