CHF 80.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 86.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 80.20 | - |
10+ | CHF 53.80 | 32.92% |
50+ | CHF 40.50 | 49.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | A |
Bezeichnung | V-150A |
Schaftdurchmesser | 150 mm |
Material | FKM |
Compound | 514402 |
Wellendurchmesserbereich | 145 - 155 mm |
Temperatur | von -25 bis 200 °C |
d | 135 mm |
d1 | 145 - 155 mm |
C | 7 mm |
A | 7.9 mm |
B | 12.8 mm |
d2 (max) | d1 + 4 mm |
B1 | 10.5 ± 1.5 mm |
d3 (min) | d1 + 21 mm |
Lagernachbearbeitung | Nein |
Farbe | Braun |
Rückenform | Flache Rückseite |