CHF 94.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 102.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | L |
Bezeichnung | V-140L |
Schaftdurchmesser | 140 mm |
Material | FKM |
Compound | 514402 |
Wellendurchmesserbereich | 135 - 145 mm |
Temperatur | von -25 bis 200 °C |
d | 126 mm |
d1 | 135 - 145 mm |
C | 6.5 mm |
A | 6 mm |
B | 10.5 mm |
d2 (max) | d1 + 5 mm |
B1 | 8.0 ± 1.5 mm |
d3 (min) | d1 + 20 mm |
Lagernachbearbeitung | Nein |
Farbe | Braun |
Rückenform | Flache Rückseite |