CHF 94.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 101.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 94.00 | - |
10+ | CHF 47.40 | 49.57% |
50+ | CHF 31.80 | 66.17% |
100+ | CHF 23.90 | 74.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | A |
Bezeichnung | V-140A |
Schaftdurchmesser | 140 mm |
Material | FKM |
Compound | 514402 |
Wellendurchmesserbereich | 135 - 145 mm |
Temperatur | von -25 bis 200 °C |
d | 126 mm |
d1 | 135 - 145 mm |
C | 7 mm |
A | 7.9 mm |
B | 12.8 mm |
d2 (max) | d1 + 4 mm |
B1 | 10.5 ± 1.5 mm |
d3 (min) | d1 + 21 mm |
Lagernachbearbeitung | Nein |
Farbe | Braun |
Rückenform | Flache Rückseite |