CHF 71.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 77.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 71.50 | - |
10+ | CHF 47.90 | 33.01% |
50+ | CHF 36.10 | 49.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | S |
Bezeichnung | V-130S |
Schaftdurchmesser | 130 mm |
Material | FKM |
Compound | 514402 |
Wellendurchmesserbereich | 125 - 135 mm |
Temperatur | von -25 bis 200 °C |
d | 117 mm |
d1 | 125 - 135 mm |
C | 7 mm |
A | 13.1 mm |
B | 18 mm |
d2 (max) | d1+ 4 mm |
B1 | 15.5 ± 1.5 mm |
d3 (min) | d1+21 mm |
Lagernachbearbeitung | Nein |
Farbe | Braun |
Rückenform | Abschrägung zurück |