CHF 105.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 114.05inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 105.50 | - |
10+ | CHF 70.40 | 33.27% |
50+ | CHF 52.90 | 49.86% |
100+ | CHF 48.00 | 54.50% |
500+ | CHF 44.00 | 58.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | A |
Bezeichnung | V-120A |
Schaftdurchmesser | 120 mm |
Material | FKM |
Compound | 514402 |
Wellendurchmesserbereich | 115 - 125 mm |
Temperatur | von -25 bis 200 °C |
d | 108 mm |
d1 | 115 - 125 mm |
C | 7 mm |
A | 7.9 mm |
B | 12.8 mm |
d2 (max) | d1 + 4 mm |
B1 | 10.5 ± 1.5 mm |
d3 (min) | d1 + 21 mm |
Lagernachbearbeitung | Nein |
Farbe | Braun |
Rückenform | Flache Rückseite |