CHF 88.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 95.24inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 88.10 | - |
10+ | CHF 44.50 | 49.49% |
50+ | CHF 29.90 | 66.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | S |
Bezeichnung | V-110S |
Schaftdurchmesser | 110 mm |
Material | FKM |
Compound | 514402 |
Wellendurchmesserbereich | 105 - 115 mm |
Temperatur | von -25 bis 200 °C |
d | 99 mm |
d1 | 105 - 115 mm |
C | 7 mm |
A | 13.1 mm |
B | 18 mm |
d2 (max) | d1+ 4 mm |
B1 | 15.5 ± 1.5 mm |
d3 (min) | d1+21 mm |
Lagernachbearbeitung | Nein |
Farbe | Braun |
Rückenform | Abschrägung zurück |