CHF 3.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.57inkl. MwSt
80 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.30 | - |
10+ | CHF 2.10 | 36.36% |
50+ | CHF 1.65 | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | A |
Bezeichnung | V-10A |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Material | FKM |
Compound | 514402 |
Wellendurchmesserbereich | 9.5 - 11.5 mm |
Temperatur | von -25 bis 200 °C |
d | 9 mm |
d1 | 9.5 - 11.5 mm |
C | 3 mm |
A | 3.4 mm |
B | 5.5 mm |
d2 (max) | d1 + 2 mm |
B1 | 4.5 ± 0.6 mm |
d3 (min) | d1 + 9 mm |
Lagernachbearbeitung | Nein |
Farbe | Braun |
Rückenform | Flache Rückseite |