CHF 84.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.67inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 84.80 | - |
10+ | CHF 42.80 | 49.53% |
50+ | CHF 28.80 | 66.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | A |
Bezeichnung | V-100A |
Schaftdurchmesser | 100 mm |
Material | FKM |
Compound | 514402 |
Wellendurchmesserbereich | 98 - 105 mm |
Temperatur | von -25 bis 200 °C |
d | 90 mm |
d1 | 98 - 105 mm |
C | 6 mm |
A | 6.8 mm |
B | 11 mm |
d2 (max) | d1 + 4 mm |
B1 | 9.0 ± 1.2 mm |
d3 (min) | d1 + 18 mm |
Lagernachbearbeitung | Nein |
Farbe | Braun |
Rückenform | Flache Rückseite |