Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp Sandwich Dichtung ohne Lippe, PTFE ER-01-E, Kern: FKM, ASME-BPE, 12''

  • ERIKS:11185633
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.09.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
ASME-BPE
Innendurchmesser Flansch
298 mm
Außendurchmesser Flansch
319 mm
Abmessung Kupplungsring
12''
Material Kern
FKM
A
319 mm
B
298 mm
Typ Triclampring
Umschlag ohne Lippe
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER-01-E
Farbe
Weiss