Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp Sandwich Dichtung mit Lippe, PTFE ER-01-E, Kern: FKM, DIN32676, DN250

  • ERIKS:12658495
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 291.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 315.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 291.50

-

10+

CHF 264.00

9.43%

25+

CHF 201.50

30.87%

50+

CHF 198.00

32.08%

100+

CHF 176.00

39.62%

250+

CHF 170.50

41.51%

500+

CHF 163.00

44.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
DIN 32676
Innendurchmesser Flansch
250 mm
Außendurchmesser Flansch
268 mm
Abmessung Kupplungsring
DN250
Material Kern
FKM
A
268 mm
B
250 mm
Typ Triclampring
Umschlag mit Lippe
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER-01-E
Farbe
Weiss