CHF 274.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 296.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 274.50 | - |
10+ | CHF 248.00 | 9.65% |
25+ | CHF 189.50 | 30.97% |
50+ | CHF 186.00 | 32.24% |
100+ | CHF 165.50 | 39.71% |
250+ | CHF 160.50 | 41.53% |
500+ | CHF 153.50 | 44.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | DIN 32676 |
Innendurchmesser Flansch | 200 mm |
Außendurchmesser Flansch | 233.5 mm |
Abmessung Kupplungsring | DN200 |
Material Kern | FKM |
A | 233.5 mm |
B | 200 mm |
Typ Triclampring | Umschlag mit Lippe |
Material Dichtung | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Farbe | Weiss |