ERIKS

ERIKS Tri-clamp Sandwich Dichtung mit Lippe, PTFE ER-01-E, Kern: EPDM, ISO1127, DN32

  • ERIKS:12648000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 32.70

-

10+

CHF 26.00

20.49%

25+

CHF 21.80

33.33%

50+

CHF 17.70

45.87%

100+

CHF 13.90

57.49%

250+

CHF 12.90

60.55%

500+

CHF 12.10

63.00%

1000+

CHF 11.70

64.22%

2500+

CHF 11.10

66.06%

5000+

CHF 10.70

67.28%

10000+

CHF 10.20

68.81%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
ISO 1127
Innendurchmesser Flansch
38.4 mm
Außendurchmesser Flansch
50.5 mm
Abmessung Kupplungsring
DN32
Material Kern
EPDM
A
50.5 mm
B
38.4 mm
Typ Triclampring
Umschlag mit Lippe
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER-01-E
Farbe
Weiss