ERIKS

ERIKS Tri-Clamp Orifice Platte PTFE Imperial Standard 1"

  • ERIKS:11234884
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 117.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 126.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 117.00

-

10+

CHF 110.50

5.56%

25+

CHF 99.10

15.30%

50+

CHF 73.40

37.26%

100+

CHF 65.00

44.44%

250+

CHF 63.00

46.15%

500+

CHF 60.10

48.63%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
Imperial Standard
Abmessung Kupplungsring
1"