ERIKS

ERIKS Tri-clamp Dichtung ohne Lippe, VMQ 714703, BS4825, 2''

  • ERIKS:12936918
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.22inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.75

-

10+

CHF 4.95

13.91%

25+

CHF 4.30

25.22%

50+

CHF 3.25

43.48%

100+

CHF 2.90

49.57%

250+

CHF 2.70

53.04%

500+

CHF 2.55

55.65%

2500+

CHF 2.35

59.13%

5000+

CHF 2.30

60.00%

10000+

CHF 2.25

60.87%

20000+

CHF 2.20

61.74%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
BS4825
Innendurchmesser Flansch
47.6 mm
Außendurchmesser Flansch
64 mm
Abmessung Kupplungsring
2''
A
64 mm
B
47.6 mm
Typ Triclampring
Ohne Lippe (Typ 1)
Material Dichtung
VMQ
Compound
714703
Farbe
Transparent