ERIKS

ERIKS Tri-clamp Dichtung ohne Lippe, VMQ 714703, ASME-BPE, 6''

  • ERIKS:12751398
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
ASME-BPE
Innendurchmesser Flansch
146.9 mm
Außendurchmesser Flansch
167 mm
Abmessung Kupplungsring
6''
A
167 mm
B
146.9 mm
Typ Triclampring
Ohne Lippe (Typ 1)
Material Dichtung
VMQ
Compound
714703
Farbe
Transparent