Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | ASME-BPE |
Innendurchmesser Flansch | 97.4 mm |
Außendurchmesser Flansch | 119 mm |
Abmessung Kupplungsring | 4'' |
A | 119 mm |
B | 97.4 mm |
Typ Triclampring | Ohne Lippe (Typ 1) |
Material Dichtung | VMQ |
Compound | 714703 |
Farbe | Transparent |