ERIKS

ERIKS Tri-clamp Dichtung ohne Lippe, VMQ 714703, ASME-BPE, 1''

  • ERIKS:12751395
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
ASME-BPE
Innendurchmesser Flansch
22.1 mm
Außendurchmesser Flansch
50.5 mm
Abmessung Kupplungsring
1''
A
50.5 mm
B
22.1 mm
Typ Triclampring
Ohne Lippe (Typ 1)
Material Dichtung
VMQ
Compound
714703
Farbe
Transparent