

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | Imperial Standard |
Abmessung Kupplungsring | 1.1/2" |
Typ Triclampring | Ohne Lippe (Typ 1) |
Material Dichtung | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Farbe | Weiss |