ERIKS

ERIKS Tri-clamp Dichtung ohne Lippe, EPDM 559273, SMS3017, DN76,1

  • ERIKS:12936829
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.09.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
SMS3017
Innendurchmesser Flansch
72.9 mm
Außendurchmesser Flansch
91 mm
Abmessung Kupplungsring
DN76,1
A
91 mm
B
72.9 mm
Typ Triclampring
Ohne Lippe (Typ 1)
Material Dichtung
EPDM
Compound
559273
Farbe
Schwarz