ERIKS

ERIKS Tri-clamp Dichtung ohne Lippe, EPDM 559273, SMS3017, DN63,5

  • ERIKS:12936817
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.09.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
SMS3017
Innendurchmesser Flansch
60.3 mm
Außendurchmesser Flansch
77.5 mm
Abmessung Kupplungsring
DN63,5
A
77.5 mm
B
60.3 mm
Typ Triclampring
Ohne Lippe (Typ 1)
Material Dichtung
EPDM
Compound
559273
Farbe
Schwarz