ERIKS

ERIKS Tri-clamp Dichtung ohne Lippe, EPDM 559273, SMS3017, DN25

  • ERIKS:12936793
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.65

-

10+

CHF 3.55

37.17%

25+

CHF 2.60

53.98%

50+

CHF 2.15

61.95%

100+

CHF 1.85

67.26%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
SMS3017
Innendurchmesser Flansch
22.6 mm
Außendurchmesser Flansch
50.5 mm
Abmessung Kupplungsring
DN25
A
50.5 mm
B
22.6 mm
Typ Triclampring
Ohne Lippe (Typ 1)
Material Dichtung
EPDM
Compound
559273
Farbe
Schwarz