ERIKS

ERIKS Tri-clamp Dichtung ohne Lippe, EPDM 559273, ASME-BPE, 4''

  • ERIKS:12751393
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.09.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
ASME-BPE
Innendurchmesser Flansch
97.4 mm
Außendurchmesser Flansch
119 mm
Abmessung Kupplungsring
4''
A
119 mm
B
97.4 mm
Typ Triclampring
Ohne Lippe (Typ 1)
Material Dichtung
EPDM
Compound
559273
Farbe
Schwarz