ERIKS

ERIKS Tri-clamp Dichtung ohne Lippe, EPDM 559273, ASME-BPE, 2''

  • ERIKS:12751381
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.03.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.95

-

10+

CHF 3.80

36.13%

25+

CHF 2.85

52.10%

50+

CHF 2.30

61.34%

100+

CHF 1.95

67.23%

250+

CHF 1.80

69.75%

500+

CHF 1.70

71.43%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
ASME-BPE
Innendurchmesser Flansch
47.5 mm
Außendurchmesser Flansch
64 mm
Abmessung Kupplungsring
2''
A
64 mm
B
47.5 mm
Typ Triclampring
Ohne Lippe (Typ 1)
Material Dichtung
EPDM
Compound
559273
Farbe
Schwarz