CHF 6.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.10 | - |
10+ | CHF 3.90 | 36.07% |
25+ | CHF 2.95 | 51.64% |
50+ | CHF 2.40 | 60.66% |
100+ | CHF 2.00 | 67.21% |
250+ | CHF 1.85 | 69.67% |
500+ | CHF 1.75 | 71.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | ASME-BPE |
Innendurchmesser Flansch | 60.2 mm |
Außendurchmesser Flansch | 77.5 mm |
Abmessung Kupplungsring | 2-1/2'' |
A | 77.5 mm |
B | 60.2 mm |
Typ Triclampring | Ohne Lippe (Typ 1) |
Material Dichtung | EPDM |
Compound | 559273 |
Farbe | Schwarz |