CHF 14.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.13inkl. MwSt
99 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.00 | - |
10+ | CHF 10.40 | 25.71% |
25+ | CHF 8.45 | 39.64% |
50+ | CHF 6.85 | 51.07% |
100+ | CHF 5.45 | 61.07% |
250+ | CHF 4.95 | 64.64% |
500+ | CHF 4.65 | 66.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | ASME-BPE 2009 |
Abmessung Kupplungsring | 1" |
Typ Triclampring | Ohne Lippe (Typ 1) |
Material Dichtung | EPDM |
Compound | 559273 |
Farbe | Schwarz |