CHF 6.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.25 | - |
10+ | CHF 4.05 | 35.20% |
25+ | CHF 3.05 | 51.20% |
50+ | CHF 2.45 | 60.80% |
100+ | CHF 2.05 | 67.20% |
250+ | CHF 1.90 | 69.60% |
500+ | CHF 1.80 | 71.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | SMS3017 |
Innendurchmesser Flansch | 48.6 mm |
Außendurchmesser Flansch | 64 mm |
Abmessung Kupplungsring | DN51 |
A | 64 mm |
B | 48.6 mm |
Typ Triclampring | Mit Lippe (Typ 2) |
Material Dichtung | VMQ |
Compound | 714703 |
Farbe | Transparent |