CHF 9.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.40 | - |
10+ | CHF 6.60 | 29.79% |
25+ | CHF 5.10 | 45.74% |
50+ | CHF 4.15 | 55.85% |
100+ | CHF 3.30 | 64.89% |
250+ | CHF 3.05 | 67.55% |
500+ | CHF 2.85 | 69.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | ISO 1127 |
Innendurchmesser Flansch | 72.1 mm |
Außendurchmesser Flansch | 91 mm |
Abmessung Kupplungsring | DN65 |
A | 91 mm |
B | 72.1 mm |
Typ Triclampring | Mit Lippe (Typ 2) |
Material Dichtung | VMQ |
Compound | 714703 |
Farbe | Transparent |