Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | ISO 1127 |
Innendurchmesser Flansch | 23.7 mm |
Außendurchmesser Flansch | 50.5 mm |
Abmessung Kupplungsring | DN20 |
A | 50.5 mm |
B | 23.7 mm |
Typ Triclampring | Mit Lippe (Typ 2) |
Material Dichtung | VMQ |
Compound | 714703 |
Farbe | Transparent |