ERIKS

ERIKS Tri-clamp Dichtung mit Lippe, VMQ 714703, ISO1127, DN15

  • ERIKS:12751515
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
ISO 1127
Innendurchmesser Flansch
18.1 mm
Außendurchmesser Flansch
34 mm
Abmessung Kupplungsring
DN15
A
34 mm
B
18.1 mm
Typ Triclampring
Mit Lippe (Typ 2)
Material Dichtung
VMQ
Compound
714703
Farbe
Transparent