ERIKS

ERIKS Tri-clamp Dichtung mit Lippe, VMQ 714703, ISO1127, DN08

  • ERIKS:12679407
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.45

-

10+

CHF 3.35

38.53%

25+

CHF 2.45

55.05%

50+

CHF 2.05

62.39%

100+

CHF 1.75

67.89%

250+

CHF 1.60

70.64%

500+

CHF 1.50

72.48%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
ISO 1127
Innendurchmesser Flansch
10.3 mm
Außendurchmesser Flansch
34 mm
Abmessung Kupplungsring
DN08
A
34 mm
B
10.3 mm
Typ Triclampring
Mit Lippe (Typ 2)
Material Dichtung
VMQ
Compound
714703
Farbe
Transparent