CHF 7.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.40 | - |
10+ | CHF 4.95 | 33.11% |
25+ | CHF 3.75 | 49.32% |
50+ | CHF 3.10 | 58.11% |
100+ | CHF 2.50 | 66.22% |
250+ | CHF 2.30 | 68.92% |
500+ | CHF 2.15 | 70.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | DIN 32676 |
Innendurchmesser Flansch | 32 mm |
Außendurchmesser Flansch | 50.5 mm |
Abmessung Kupplungsring | DN32 |
A | 50.5 mm |
B | 32 mm |
Typ Triclampring | Mit Lippe (Typ 2) |
Material Dichtung | VMQ |
Compound | 714703 |
Farbe | Transparent |