ERIKS

ERIKS Tri-clamp Dichtung mit Lippe, VMQ 714703, DIN32676, DN25

  • ERIKS:12751558
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
DIN 32676
Innendurchmesser Flansch
26 mm
Außendurchmesser Flansch
50.5 mm
Abmessung Kupplungsring
DN25
A
50.5 mm
B
26 mm
Typ Triclampring
Mit Lippe (Typ 2)
Material Dichtung
VMQ
Compound
714703
Farbe
Transparent