ERIKS

ERIKS Tri-clamp Dichtung mit Lippe, VMQ 714703, DIN32676, DN20

  • ERIKS:12696800
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.65

-

10+

CHF 4.35

34.59%

25+

CHF 3.25

51.13%

50+

CHF 2.70

59.40%

100+

CHF 2.20

66.92%

250+

CHF 2.00

69.92%

500+

CHF 1.90

71.43%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
DIN 32676
Innendurchmesser Flansch
20 mm
Außendurchmesser Flansch
34 mm
Abmessung Kupplungsring
DN20
A
34 mm
B
20 mm
Typ Triclampring
Mit Lippe (Typ 2)
Material Dichtung
VMQ
Compound
714703
Farbe
Transparent