ERIKS

ERIKS Tri-clamp Dichtung mit Lippe, VMQ 714703, ASME-BPE, 2''

  • ERIKS:12751406
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
ASME-BPE
Innendurchmesser Flansch
47.5 mm
Außendurchmesser Flansch
64 mm
Abmessung Kupplungsring
2''
A
64 mm
B
47.5 mm
Typ Triclampring
Mit Lippe (Typ 2)
Material Dichtung
VMQ
Compound
714703
Farbe
Transparent